JUNG - Lähtöyksikkö KNX - Kytkin/verhoyksikkö 16/8-kan
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 3000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377179127
Sähkönumero
2818265
Toimittajan tuotenumero
230161SR
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
3000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
16 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
8
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Yhdistelmälaite, jota voidaan käyttää 16-kanavaisena kytkinyksiikkönä tai 8-kanavaisena verho-ohjausyksikkönä.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


