JUNG - Lähtöyksikkö KNX - Kytkin/verhoyksikkö 24/12-k
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Enimmäiskytkentäteho - 3000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377179134
Sähkönumero
2818266
Toimittajan tuotenumero
230241SR
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Enimmäiskytkentäteho:
3000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
16 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
12
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Yhdistelmälaite, jota voidaan käyttää 24-kanavaisena kytkinyksiikkönä tai 12-kanavaisena verho-ohjausyksikkönä.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


