JUNG - Lähtöyksikkö verho KNX - KNX verh.ohj4x230V tai2x12-48V

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Lähtöyksikkö verho KNX - KNX verh.ohj4x230V tai2x12-48V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Enimmäiskytkentäteho - 1300 W

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377048539

Sähkönumero

2818172

Toimittajan tuotenumero

2514REGHE

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Enimmäiskytkentäteho:

1300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Kytkentävirta (resistiivinen):

6 A

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

4

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX verhomoottoriohjain 4x230V tai 2xDC12-48V

Moottorilla käytettävien verhojen ja kaihtimien ohjaamiseen. Leveys 4 DIN-moduulia.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan