JUNG - Lähtöyksikkö verho KNX - KNX verhomoottoriohjain 8x230V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Enimmäiskytkentäteho - 1300 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377031012
Sähkönumero
2818171
Toimittajan tuotenumero
2508REGHE
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Enimmäiskytkentäteho:
1300 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
8
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Moottorilla käytettävien verhojen ja kaihtimien ohjaamiseen. Leveys 8 DIN-moduulia.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


