JUNG - Läsnäolotunnistin KNX - KNX läsnäolot mini, perus,val

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Läsnäolotunnistin KNX - KNX läsnäolot mini, perus,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377127531

Sähkönumero

2818177

Toimittajan tuotenumero

3361MWW

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

KNX läsnäolotunnistin mini, perus, valkoinen

Kolme PIR-tunnistinta. Tunnistusalue 360 astetta. Integroitu valoisuusanturi.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan