JUNG - Liitäntäportti - eNet palvelin

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Liitäntäportti - eNet palvelin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Muut väyläjärjestelmät - eNet

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377115927

Sähkönumero

2818014

Toimittajan tuotenumero

ENET-SERVER

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

eNet

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

eNet palvelin DIN-kiskoon

Mahdollistaa älypuhelimen liittämisen eNet-järjestelmään. Käytetään eNet-järjestelmän käyttöönotossa, diagnostiikassa ja ylläpidossa. Käyttö yhdessä PC:n, tabletin tai pöytäkoneen kanssa.Toimii radiovastaanottimena eNet-laitteille. Leveys 6 DIN-yksikköä. Sisältää virtalähteen.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan