JUNG NORDIC - Antennitarvike - Kotelo
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - asennuskotelo
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Syvyys - 36 mm
Kotelon laatuluokka - muu
Leveys - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377115583
Sähkönumero
2818017
Toimittajan tuotenumero
FM-EBG
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
asennuskotelo
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syvyys:
36 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
53 mm
Korkeus:
97 mm
Asennuskotelo eNet kytkimille ja säätimille sekä Mini-säädinkojeelle
Helpottaa eNet kytkin- ja säädinyksiköiden sekä Mini-säädinkojeen 1724DMFI asentamista alaslaskettuun kattoon tai DIN-kiskoon. Kaksi korvaketta ruuvikiinnitystä varten. Kaapelivedonpoisto H05VV-F 3G 1.5 kokoiselle kaapelille..
Helpottaa eNet kytkin- ja säädinyksiköiden sekä Mini-säädinkojeen 1724DMFI asentamista alaslaskettuun kattoon tai DIN-kiskoon. Kaksi korvaketta ruuvikiinnitystä varten. Kaapelivedonpoisto H05VV-F 3G 1.5 kokoiselle kaapelille..
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


