JUNG NORDIC - Anturi KNX - KNX valaistusanturi, mini

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Anturi KNX - KNX valaistusanturi, mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kanavien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377127517

Sähkönumero

2818089

Toimittajan tuotenumero

2096LUX

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Anturin tyyppi:

sisäänrakennettu valoanturi

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Kanavien lukumäärä:

1

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

KNX valaistusanturi, mini



Mittaa valoisuustasoa ja ohjaa valaistusta. Jousikiinnitys esim. alaslaskettuun kattoon. Asennus pintaan pinta-asennuskotelolla PMM-AP-SET-WW.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan