JUNG NORDIC - Anturi langaton - eNet valoisuusanturi,pinta-as

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Anturi langaton - eNet valoisuusanturi,pinta-as

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Anturin tyyppi - erillinen valoanturi

  • Muut väyläjärjestelmät - eNet

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377086722

Sähkönumero

2818047

Toimittajan tuotenumero

FMFS1S

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Anturin tyyppi:

erillinen valoanturi

Muut väyläjärjestelmät:

eNet

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Asetus:

4000...80000 lx

Kotelointiluokka (IP):

IP20

eNet RF valoisuusanturi, patteriton, pinta-asenteinen



Käytetään valoisuustietoa käyttävien eNet-tuotteiden kanssa. Esim. kytkinyksikkö FMAS816REG ja eNet-server. Asennetaan ikkunan sisäpintaan.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan