JUNG NORDIC - Asennustarvike KNX - Upotuskotelo FP701
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 24
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377084155
Sähkönumero
2818196
Toimittajan tuotenumero
EBG24
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
24
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syvyys:
75 mm
Leveys:
212 mm
Korkeus:
124 mm
Upotusaukon mitat: leveys 212 mm, korkeus 124 mm. Asennusyvyys 75 mm.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


