JUNG NORDIC - Huonetermostaatti Jung - Koje, 230V, toimilaitteille

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Huonetermostaatti Jung - Koje, 230V, toimilaitteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - 2-johdin

  • Kosketinkuorma max. - 0.1 A

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377195394

Sähkönumero

2621278

Toimittajan tuotenumero

RTR231

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Kosketinkuorma max.:

0.1 A

Väri:

muu

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Käyttö:

väännin

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sopii jäähdytykseen:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Talousvesipiiri:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

Koje, huonetermostaatti toimilaitteille, NC/NO, 230V



Huonetermostaatti vesikiertoisen lämmityksen tai jäähdytyksen säätöön (NC tai NO). Jännite 230 V. Kytkentäkuorma 20 W. Säätöalue: +5 °C ... +30 °C. Ei sisällä ulkoista anturia. Soveltuu esim. Jung toimilaitteen TSA230NCWW ohjaamiseen (tarkista muun toimilaitteen soveltuvuus). NC tai NO -toimintatapa voidaan valita. Yhteensopiva keskiölevy säätönupilla tuotekoodit ...1749...

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan