JUNG NORDIC - Huonetermostaatti Jung - Koje, NC, 20W, 230V

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Huonetermostaatti Jung - Koje, NC, 20W, 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - 2-johdin

  • Väri - muu

  • Kosketintyyppi - sulkukosketin (NO)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377195417

Sähkönumero

2621277

Toimittajan tuotenumero

RTR230

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Väri:

muu

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Käyttö:

väännin

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Talousvesipiiri:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

Koje, huonetermostaatti, NC, 230V



Huonetermostaatti vesikiertoisen lämmityksen säätöön (NC). Jännite 230 V. Kytkentäkuorma 20 W. Säätöalue: +5 °C ... +30 °C. Ei sisällä ulkoista anturia. Soveltuu esim. Jung toimilaitteen TSA230NCWW ohjaamiseen (tarkista muun toimilaitteen soveltuvuus). Yhteensopiva keskiölevy säätönupilla tuotekoodit ...1749...

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan