JUNG NORDIC - Huonetermostaatti KNX - KNX-huonetermostaat,auto,ant
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377021617
Sähkönumero
2818193
Toimittajan tuotenumero
AL2178ORTSAN
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
metalli
Väri:
antrasiitti
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
muu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
ei
Läsnäolopainike:
ei
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.01 W
Yksittäisen huoneen lämpötilan ohjaus.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


