JUNG NORDIC - Huonetermostaatti KNX - KNX-huonetermostaatti,auto,val

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Huonetermostaatti KNX - KNX-huonetermostaatti,auto,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377021563

Sähkönumero

2818199

Toimittajan tuotenumero

LS2178ORTSWW

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Kokoonpano:

muu

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallisesti säädettävissä:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Manuaalinen asetusarvon asetus:

ei

Läsnäolopainike:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.01 W

KNX-huonetermostaatti auto, valkoinen

Yksittäisen huoneen lämpötilan ohjaus.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan