JUNG NORDIC - Keskiölevy Jung - Avainkytkimelle 106.15
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377097001
Sähkönumero
2113670
Toimittajan tuotenumero
LS928WW
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
muu
Malli / Tyyppi:
avain
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9016
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Keskiölevy avainkytkimelle 106.28 snro 2113668. Mukana lukkopesän suojus nuolisymboleilla ja ilman symboleita.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


