JUNG NORDIC - Keskiölevy - Keskiölevy mattamusta

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Keskiölevy - Keskiölevy mattamusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - peitelevy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377186934

Sähkönumero

2513556

Toimittajan tuotenumero

LS994BSWM

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

peitelevy

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9011

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Umpinainen keskiölevy, mattamusta



Sisältää asennuskehyksen, johon keskiölevy kiinnittyy sneppikiinnityksellä. Keskiölevyyn voidaan tehdä tarvittaessa reikiä ja leikkauksia.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan