JUNG NORDIC - Keskiölevy - Keystone, alumiini

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Keskiölevy - Keystone, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377178007

Sähkönumero

2513545

Toimittajan tuotenumero

AL1969-2WE

Tukkuerä

1

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Väri:

alumiini

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20