JUNG NORDIC - Keskiölevy - mediatuotteille, mattamusta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - TAE
Asennustapa - pinta-asennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377189027
Sähkönumero
2513558
Toimittajan tuotenumero
LS969TSWM
Tukkuerä
1
Käyttö:
TAE
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9011
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Sopii tuotteille SLA2WW (2x stereo kaiutinliittimet, val) ja SLA2AN (2x stereo kaiutinliittimet, antras), UMA-MA2 (2xRJ45 Keystone asennuskehys), UMA-CAT6A (CAT6A-liitin, sopii UMA-MA2 kehykseen), 2131USBS (KNX USB-liitin), USB3-2WW (Type A USB-laturi, val), USB3-2SW (Type A USB-laturi, mus), Rutenbeck UM-MA2, Dätwyler 440012
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


