JUNG NORDIC - Keskiölevy - Termostaatille, alumiini

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Keskiölevy - Termostaatille, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkestomuovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377195189

Sähkönumero

2621280

Toimittajan tuotenumero

AL1749

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Käyttötilan indikointi:

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Keskiölevy ja säätönuppi termostaateille RTR230, RTR231, RTR241 jalattiatermostaatille FTR231, alumiini

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan