JUNG NORDIC - Keskiölevy - Termostaatille, antrasiitti
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiMateriaalin laatu:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - metalli
Halogeeniton - kyllä
Käyttötilan indikointi - ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377195196
Sähkönumero
2621282
Toimittajan tuotenumero
AL1749AN
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Käyttötilan indikointi:
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


