JUNG NORDIC - Keskiölevy - TV/FM, alumiini

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Keskiölevy - TV/FM, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttö:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377188655

Sähkönumero

7007600

Toimittajan tuotenumero

AL2990TV

Tukkuerä

1

Käyttö:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Väri:

alumiini

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Antennikeskiölevy TV/FM, alumiini

Sopii mm. LARS-antennirasioille