JUNG NORDIC - Keskiölevy - UAE8-8..., mattamusta

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Keskiölevy - UAE8-8..., mattamusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - UAE/IAE (ISDN)

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377186736

Sähkönumero

2513553

Toimittajan tuotenumero

LS969-2UASWM

Tukkuerä

1

Käyttö:

UAE/IAE (ISDN)

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9011

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Telerasia, 2xRJ45, UAE8-8..., mattamusta



Keskiölevyyn sopiva liitinkoje UAE8-8UPOK6 (2xRJ45, CAT6A)

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan