JUNG NORDIC - Kytkin Jung - Lukkopesä ja avaimet, 3 kpl

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Kytkin Jung - Lukkopesä ja avaimet, 3 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sylinteri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377111233

Sähkönumero

2113672

Toimittajan tuotenumero

28G1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sylinteri

Lukkopesä ja 3 avainta, samat lukot



Sopii myös IP44 asennuksiin. Avaimet käyvät kaikkiin samalla kerralla tilattuihin lukkoihin. Sopiva avainkytkinkoje 106.28 (2113668) tai 106.15 (2113667). Vara-avaimet: tuotenumero: 28G1SL

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan