JUNG NORDIC - Lähetin - BLE-painike 1-os., va

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Lähetin - BLE-painike 1-os., va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Kantama - 10 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100377328

Sähkönumero

2621244

Toimittajan tuotenumero

BLELS990WW

Tukkuerä

1

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

pinta-asennus

Kanavien lukumäärä:

2

Kantama:

10 m

Väri:

valkoinen

Pintaan asennettava lähetin:

ei

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

ei

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu merkintayksikölle:

ei

BLE-painike 1-osainen, valkoinen

Yhteensopiva Ensto Workspaces, Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiZ Pro, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham ja Helvarin BlueTooth-ohjausjärjestelmien kanssa.