JUNG NORDIC - Lähtöyksikkö KNX - KNX kytkinyksikkö 8x16A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8
Nimellisvirta - 16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377020924
Sähkönumero
2818161
Toimittajan tuotenumero
2308.16REGHM
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
8
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
3680 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Tarkoitettu 110-230 V AC tai 24 V AC/DC kuormien kytkemiseen. Kelluvat relekontaktit.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


