JUNG NORDIC - Lähtöyksikkö KNX - Puhallinohjain 2-kanavainen
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377030992
Sähkönumero
2818197
Toimittajan tuotenumero
FCA2REGHE
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
10 A
Lähtöjen lukumäärä:
8
Enimmäislähtövirta:
0 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Maksimissaan kuusinopeuksinen puhallinohjain.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


