JUNG NORDIC - Läsnäolotunnistin KNX - KNX läsnäolotunn, yleis, alu
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 2
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377095496
Sähkönumero
2818519
Toimittajan tuotenumero
3361-1AL
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
2
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Väri:
alumiini
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
20 m
Kolme PIR-tunnista. Tunnistusalue 360 astetta. Integroitu valoisuusanturi.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


