JUNG NORDIC - Läsnäolotunnistin KNX - KNX läsnäolotunn, yleis, val

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Läsnäolotunnistin KNX - KNX läsnäolotunn, yleis, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377095489

Sähkönumero

2818176

Toimittajan tuotenumero

3361-1WW

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

2

Tunnistusalueen maksimipituus:

2.5 m

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

KNX läsnäolotunnistin, yleismalli, valkoinen

Kolme PIR-tunnista. Tunnistusalue 360 astetta. Integroitu valoisuusanturi.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan