JUNG NORDIC - Merkkivalokaluste Jung - Hotellikeskiö LED käytävä mus

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Merkkivalokaluste Jung - Hotellikeskiö LED käytävä mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377162365

Sähkönumero

2113646

Toimittajan tuotenumero

LSCUKO5M230SW

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP00

Hotellikeskiö käytävään punaisella ja vihreällä LED-valolla. Linseilläja symboleilla Älä häiritse ja Saa siivota. Musta.



Käytäväyksikkö osoittaa LED-valoilla huonepainikkeen tilan. Tuote sisältää kiinnityskehyksen.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan