JUNG NORDIC - Ohjelma KNX - Etäkäyttölisenssi
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina - ei
SCADA -toiminnallisuus - ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia - kyllä
OPC-rajapinnalla, palvelin - ei
OPC-rajapinnalla, asiakas - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377191440
Sähkönumero
2818261
Toimittajan tuotenumero
IPS-L
Tukkuerä
1
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina:
ei
SCADA -toiminnallisuus:
ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia:
kyllä
OPC-rajapinnalla, palvelin:
ei
OPC-rajapinnalla, asiakas:
ei
Ohjelmointirajapinnoilla:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows XP:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows 2000:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Linux:
kyllä
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows Vista:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:
ei
Käyttöjärjestelmä muu:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 9x:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows NT:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2000:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows XP:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Linux:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows ME:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows Vista:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2003 Server:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 7:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 8:
kyllä
Teollisuus- ja teknologialaajennus:
ei saatavilla
Palvelinten maksimimäärä:
1
Maksimi käyttäjämäärä:
10
Verkkokäyttäjämahdollisuus:
kyllä
Hälytystenhallinta:
ei
Trendien seuranta:
ei
Monikäyttäjien konfiguroinnin maksimimäärä:
0
Online-projektimahdollisuus:
kyllä
Integroitavissa automaatiojärjestelmän suunnitteluohjelmistoon:
ei
Online-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
13
Monikielinen:
kyllä
Konfigurointi-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
13
Konfigurointi-/työpöytä-kielten lukumäärä:
13
Visual Basic -komentosarjakielellä:
ei
Muulla komentosarjakielellä:
ei
Objektikirjasto:
Integroitu
Käyttö tuotteen IPS300SREG ja 203201SIPSR kanssa.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


