JUNG NORDIC - Painike KNX - F50 lisäpainike 3-kan/6-toim

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Painike KNX - F50 lisäpainike 3-kan/6-toim

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauspisteiden määrä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377107069

Sähkönumero

2818240

Toimittajan tuotenumero

LS5093TSEM

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

6

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX F50 lisäpainikemoduuli, 3-kanavainen ja 6-toiminen

Laajentaa painikemoduulia LS509…TSM neljällä lisänapilla.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan