JUNG NORDIC - Painike KNX - KNX kiertonuppiohjain
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Sisältää näytön - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377092501
Sähkönumero
2818195
Toimittajan tuotenumero
DS4092TS
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Sisältää näytön:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Merkkivalo (LED):
ei
Infrapunatunnistin:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
ei
Läsnäolopainike:
ei
Lämpötilansäätimellä:
ei
Integroitu DCF77-vastaanotin:
ei
Ajastimella:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Integroidulla väyläliitynnällä. 3 potentiaalivapaata binäärisisääntuloa. Äänimerkki.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


