JUNG NORDIC - Painike langaton - eNet F40-painikekoje, 2-kan

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Painike langaton - eNet F40-painikekoje, 2-kan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Kantama - 100 m

  • Pintaan asennettava lähetin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377086968

Sähkönumero

2818077

Toimittajan tuotenumero

FM4002M

Tukkuerä

1

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

pinta-asennus

Kanavien lukumäärä:

2

Kantama:

100 m

Pintaan asennettava lähetin:

ei

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Halogeeniton:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

ei

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu merkintayksikölle:

ei

eNet F40-sarjan langaton painikekoje, 2-kanavainen, 2 painonappianeljällä toiminnolla

Langaton painikekoje eNet-kytkimille ja säätimille. Asennus kojerasiaan tai tarralla/ruuvilla suoralle ja sileälle pinnalle. Yhteensopiva painikevipujen ...402TSA... kanssa. Esim. valkoinen LS402TSAWW ja musta LS402TSASW. Kanavakohtainen statusmerkkivalo: vihreä LED, Lähetyksen merkkivalo: punainen LED. Kumpikin painonappi on \"jaettu\" yläosaan ja alaosaan, joissa molemmissa on mahdollista olla oma itsenäinen toiminto.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan