JUNG NORDIC - Painike langaton - eNet F50-painikekoje, 4-kan
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 4
Kantama - 100 m
Pintaan asennettava lähetin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377147539
Sähkönumero
2818022
Toimittajan tuotenumero
FMLS5004M
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
4
Kantama:
100 m
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Halogeeniton:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu merkintayksikölle:
ei
Langaton painikekoje eNet-kytkimille ja säätimille. Asennus kojerasiaan tai tarralla/ruuvilla suoralle ja sileälle pinnalle. Yhteensopiva painikevipujen ...504TSA… kanssa. Esim. valkoinen LS504TSAWW ja musta LS504TSASW. Kanavakohtainen statusmerkkivalo: vihreä LED, Lähetyksen merkkivalo: punainen LED.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


