JUNG NORDIC - Peitelevy Jung - 2-osainen, 81 mm, teräs
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377749108
Sähkönumero
2113912
Toimittajan tuotenumero
ES2982
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
152 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Teräksinen peitelevy vaaka- tai pystyasennukseen.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


