JUNG NORDIC - Peitelevy Jung - 3-osainen, 81 mm, teräs
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011377749207
Sähkönumero
2113913
Toimittajan tuotenumero
ES2983
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
223 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Teräksinen peitelevy vaaka- tai pystyasennukseen.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


