JUNG NORDIC - Peitelevy Jung - LSZero3 kipsikehys 3-os 3mm

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Peitelevy Jung - LSZero3 kipsikehys 3-os 3mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Korotuskorkeus - 12.5 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pituus - 272 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377150874

Sähkönumero

2113539

Toimittajan tuotenumero

PA983G125-3

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Korotuskorkeus:

12.5 mm

Muoto:

suorakulmainen

Asennustapa:

uppoasennus

Pituus:

272 mm

Leveys:

130 mm

Suojakannella:

ei

Korotusrengas:

ei

LS Zero-3 kipsikehys 3-osainen 3mm



LS Zero -tuotteilla asennuskalusteet upotetaan tyylikkäästi seinän tai kalusteen pinnan tasoon.
Pelkkää LS Zero -peitelevyä ja kojerasiaa käytetään kun sähkökalusteita asennetaan esim. keittiö- tai kylpyhuonekalusteisiin.
Kipsilevy- ja kiviseinässä käytetään kojerasian päällä sekä LS Zero -peitelevyä että LS Zero-0 -kipsikehystä.
LS Zero-3 -kipsikehyksellä LS Zero -peitelevy asettuu 3 mm tason yläpuolelle.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan