JUNG NORDIC - Toimilaite - eNet kytkin, 2-kan
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - eNet
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377086869
Sähkönumero
2818016
Toimittajan tuotenumero
FMAS26UP
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
eNet
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
2-kanavainen kytkin-/painonappitoimilaite. Asennetaan esim. valaisinjakorasiaan ja kytketään ohjaamaan kahta valaisinryhmää päälle tai pois. Vastaanottaa radioteitse ohjaussignaalin eNet-painikkeelta. Voidaan ohjata ja ohjelmoida myös eNet-serverin avulla. Mahdollisuus ohjelmoida valaistustilanteita.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


