JUNG NORDIC - Tuloyksikkö KNX - KNX anal. yks.(vaatii WSSV10)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Tulojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377996052
Sähkönumero
2818097
Toimittajan tuotenumero
2214REGA
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Tulojen lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Syöttöjännitteellä ohjattava:
ei
Syöttövirralla ohjattava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Analogiayksikkö käsittelee analogisten sensoreiden mittatietoa. Mitattavat jännitteet 0…1 V DC, 0-10 V DC ja virrat 0…20 mA DC, 4…20mA DC. Vaatii toimiakseen virtalähteen WSSV10.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


