JUNG NORDIC - Tuloyksikkö KNX - KNX binäärivastaanotin 6x230V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 6
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377149090
Sähkönumero
2818003
Toimittajan tuotenumero
2116REG
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
6
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX-järjestelmän binäärivastaanotin
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


