JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX DALI-gateway

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX DALI-gateway

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377116993

Sähkönumero

2818090

Toimittajan tuotenumero

2098REGHE

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Malli / Tyyppi:

DALI-liitäntä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Kanavien lukumäärä:

1

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite:

240...240 V

Infrapunaliitäntä:

ei

KNX DALI-gateway

Muuntaa DALI-väylän signaalin yhteensopivaksi KNX-väylään.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan