JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX RF väylämuunnin

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX RF väylämuunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Malli / Tyyppi - mediamuunnin

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377127616

Sähkönumero

2818084

Toimittajan tuotenumero

MK100RF

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Malli / Tyyppi:

mediamuunnin

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Visualisointi:

ei

KNX RF väylämuunnin



Muunnin yhdistää langattoman KNX-väylän langalliseen KNX-väylään.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan