JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX USB data-liitäntä

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX USB data-liitäntä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - USB

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377171770

Sähkönumero

2818259

Toimittajan tuotenumero

2131USBSREG

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

USB

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Materiaali:

muovi

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

9600 Bd

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX USB data-liitäntä, DIN-kisko, 2 moduulia

Yhdistää PC:n KNX-väylään. Mahdollistaa KNX-laitteiden osoitteiden syötön, ohjelmoinnin ja diagnostiikan. KNX Data Source -yhteensopiva ETS 5.7.3 tai uudempi.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan