JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX väyläliitin

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Väylämuunnin KNX - KNX väyläliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Väyläjärjestelmä Powernet - ei

  • Malli / Tyyppi - kytkentä-/haaroitusliitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377437203

Sähkönumero

2818085

Toimittajan tuotenumero

2050RTSW

Tukkuerä

50

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Malli / Tyyppi:

kytkentä-/haaroitusliitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

KNX väyläliitin



KNX-väylän kaapelointiin sopiva liitin.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan