JUNG NORDIC - Vipu - AL2990AN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiMalli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377012035
Sähkönumero
2113918
Toimittajan tuotenumero
AL2990AN
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7016
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Vipu kytkinkojeille 501EU, 501EUFI (1-kytkin, 10A/250V), 502EU, 502EUFI (2-kytkin, 10A/250V), 503U.. (3-kytkin, 16A/400V), 506EU, 506EUFI (6-kytkin, 10A/250V), 507EU, 507EUFI (7-kytkin, 10A/250V), 501-20U (1-kytkin, 20A/250V), 506-20U (6-kytkin, 20A/250V), 507-20U (7-kytkin, 20A/250V) ja painikekojeille 531EU, 531EUFI (1-painike, 10A/250V), 532EU, 532EUFI (2-painike, 10A/250V), 533EU, 533EUFI (6-painike, 10A/250V).
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan


