JUNG - Painike Jung - Hotellipainikekoje käytävä

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Painike Jung - Hotellipainikekoje käytävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100355562

Sähkönumero

2113645

Toimittajan tuotenumero

531KO5EUM230

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinukyktin

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Merkinantolampulla:

kyllä

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Hotellipainikkeen insertti käytävään. Vivulle LSCUKO5M... . Punaisellaja vihreällä LED-valolla.

Käytäväyksikkö osoittaa LED-valoilla huonepainikkeen tilan.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan