JUNG - Painike Jung - Painike-1, koje

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Painike Jung - Painike-1, koje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Laitteen korkeus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377272804

Sähkönumero

2113663

Toimittajan tuotenumero

531EU

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

1

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Laitteen syvyys:

36 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike-1, koje

Soveltuu 1-osaisille vivuille esim. tuotenumerot LS990... (valkoinen, musta, mattamusta), ES2990... (teräs), AL2990... (alumiini), AL2990AN... (antrasiitti), jne. Merkkilamppu tilattava erikseen. Merkkilamppujen tuotenumerot: 90..., 95... (230V), 96-... (heikkovirta) ja 90-LED... (230V) tai 961248LED... (heikkovirta).

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan