JUNG - Painike KNX - F40 lisäpainike 2-kan/6-toim.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377053557
Sähkönumero
2818189
Toimittajan tuotenumero
4092TSEM
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Suositeltava asennussuunta pystyyn
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


