JUNG - Painike KNX - F40 vivut 2 vipua, mattamusta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaMalli / Tyyppi:
kaksiosainen painikeTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377186545
Sähkönumero
2818268
Toimittajan tuotenumero
LS402TSASWM
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen painike
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP00
Painikevivut sopivat F40-sarjan 24V-, eNet- ja KNX-järjestelmän painikemoduuleihin
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


