JUNG - Painike KNX - F50 vivut 6 vipua, mattamusta

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Painike KNX - F50 vivut 6 vipua, mattamusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377185715

Sähkönumero

2818273

Toimittajan tuotenumero

LS503TSASWM

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

kolmiosainen painike

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP00

F50 painikevipusarja, 6 vipua, 24V/eNet/KNX, mattamusta

Painikevivut sopivat F40-sarjan 24V-, eNet- ja KNX-järjestelmän painikemoduuleihin

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan